NIEDAX - Hängestiel- und Wandausleger, standard, 195X1030 mm, 3,5 kN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 188307
Länge - 1030 mm
Breite - 60 mm
Höhe - 195 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50 .. 1000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339188307
Sonepar Artikelnummer
120383816
Hersteller Artikelnummer
188307
Hersteller Typ
KTA 1000
Hersteller Artikel Nr.:
188307
Länge:
1030 mm
Breite:
60 mm
Höhe:
195 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50 .. 1000 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Winkel:
90 °
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:
3500 N
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
3.717 kg


