NIEDAX - Hängestiel- und Wandausleger, standard, 195x730 mm, 3,5 kN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 188000
Länge - 730 mm
Breite - 60 mm
Höhe - 195 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50 .. 700 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339188000
Sonepar Artikelnummer
120383827
Hersteller Artikelnummer
188000
Hersteller Typ
KTA 700
Hersteller Artikel Nr.:
188000
Länge:
730 mm
Breite:
60 mm
Höhe:
195 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50 .. 700 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Winkel:
90 °
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:
3500 N
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
2.620 kg


