NIEDAX - Hängestiel- und Wandausleger, standard, 45X160 mm, 2,5 kN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 187003
Länge - 160 mm
Breite - 40 mm
Höhe - 45 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50 .. 150 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339187003
Sonepar Artikelnummer
120383817
Hersteller Artikelnummer
187003
Hersteller Typ
KTA 150
Hersteller Artikel Nr.:
187003
Länge:
160 mm
Breite:
40 mm
Höhe:
45 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50 .. 150 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Winkel:
90 °
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:
2500 N
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.198 kg


