NIEDAX - Hängestiel- und Wandausleger, standard, 55X210 mm, 2,5 kN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 187102
Länge - 210 mm
Breite - 40 mm
Höhe - 55 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50 .. 200 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4013339187102
Sonepar Artikelnummer
120383818
Hersteller Artikelnummer
187102
Hersteller Typ
KTA 200
Hersteller Artikel Nr.:
187102
Länge:
210 mm
Breite:
40 mm
Höhe:
55 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50 .. 200 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Winkel:
90 °
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:
2500 N
Geeignet für Funktionserhalt:
Ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.274 kg


