NIEDAX - Hängestiel- und Wandausleger, standard, 65X360 mm, 2,5 kN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 187409
Länge - 360 mm
Breite - 50 mm
Höhe - 65 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50 .. 350 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339187409
Sonepar Artikelnummer
120383821
Hersteller Artikelnummer
187409
Hersteller Typ
KTA 350
Hersteller Artikel Nr.:
187409
Länge:
360 mm
Breite:
50 mm
Höhe:
65 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50 .. 350 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Winkel:
90 °
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:
2500 N
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.663 kg


