NIEDAX - Hängestiel- und Wandausleger, standard, 75X460 mm, 2,5 kN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 187607
Länge - 460 mm
Breite - 50 mm
Höhe - 75 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50 .. 450 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339187607
Sonepar Artikelnummer
120383823
Hersteller Artikelnummer
187607
Hersteller Typ
KTA 450
Hersteller Artikel Nr.:
187607
Länge:
460 mm
Breite:
50 mm
Höhe:
75 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50 .. 450 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Winkel:
90 °
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:
2500 N
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.880 kg


