NIEDAX - Hängestiel- und Wandausleger, standard, 90X510 mm, 2,5 kN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 187706
Länge - 510 mm
Breite - 50 mm
Höhe - 90 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50 .. 500 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4013339187706
Sonepar Artikelnummer
120383824
Hersteller Artikelnummer
187706
Hersteller Typ
KTA 500
Hersteller Artikel Nr.:
187706
Länge:
510 mm
Breite:
50 mm
Höhe:
90 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50 .. 500 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Winkel:
90 °
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:
2500 N
Geeignet für Funktionserhalt:
Ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
1.110 kg


