Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIEDAX - HKL-Elektroinstallationskanal 18x17,5x2000 mm

NIEDAX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 344509

  • Höhe - 18 mm

  • Breite - 17.5 mm

  • Länge - 2000 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 72 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011126344509

Sonepar Artikelnummer

120350717

Hersteller Artikelnummer

344509

Hersteller Typ

HKL2020.3

Hersteller Artikel Nr.:

344509

Höhe:

18 mm

Breite:

17.5 mm

Länge:

2000 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

weiß

Nutzbarer Querschnitt:

282 mm²

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Halogenfrei:

Nein

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Transparent:

Nein

RAL-Nummer:

9010

Anzahl der festen Trennwände:

0

Anzahl der steckbaren Trennwände:

0

Befestigungsart:

Bodenlochung

Ausführung Deckel:

lose

Mit Kabelhalteklammer:

Nein

Mit Schutzfolie:

Nein

Mit Kanalverbinder:

Nein

Lieferung auf Rolle:

Nein

Vorprägungen:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK07

Einsatztemperatur:

-5 .. 60 °C

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39259020

Gewicht:

0.117 kg

Elektroinstallationskanal, mit Deckel und einreihiger Befestigungslochung im Boden, ohne Trennwand, halogenhaltig. VDE zertifiziert! Abmessungen (ca. Maße) H x B : 18 x 17,5 mm einreihige Bodenlochung : 4,2 x 8 mm und Ø 4,2 mm Bodenlochabstand Rastermaß : 125 mm Lieferlänge L : 2000 mm Nutzbarer Querschnitt : 282 mm² Werkstoff : PVC-hart (Polyvinylchlorid) Farbton : reinweiß RAL : 9010 (ähnlich)