Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIEDAX - HKL-Elektroinstallationskanal 18x30x2000 mm

NIEDAX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 346039

  • Höhe - 18 mm

  • Breite - 30 mm

  • Länge - 2000 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 48 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011126346039

Sonepar Artikelnummer

120350720

Hersteller Artikelnummer

346039

Hersteller Typ

HKL2030.3

Hersteller Artikel Nr.:

346039

Höhe:

18 mm

Breite:

30 mm

Länge:

2000 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

weiß

Nutzbarer Querschnitt:

282 mm²

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Halogenfrei:

Nein

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Transparent:

Nein

RAL-Nummer:

9010

Anzahl der festen Trennwände:

0

Anzahl der steckbaren Trennwände:

0

Befestigungsart:

Bodenlochung

Ausführung Deckel:

lose

Mit Kabelhalteklammer:

Nein

Mit Schutzfolie:

Nein

Mit Kanalverbinder:

Nein

Lieferung auf Rolle:

Nein

Vorprägungen:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK07

Einsatztemperatur:

-5 .. 60 °C

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39259020

Gewicht:

0.199 kg

Elektroinstallationskanal, mit Deckel und einreihiger Befestigungslochung im Boden, ohne Trennwand, halogenhaltig. Halteklammern 638/3040 bitte gesondert bestellen. VDE zertifiziert! Abmessungen (ca. Maße) H x B : 18 x 30 mm einreihige Bodenlochung : 6,5 x 12 mm und Ø 2,7 mm Bodenlochabstand Rastermaß : 125 mm Lieferlänge L : 2000 mm Nutzbarer Querschnitt : 476 mm² Werkstoff : PVC-hart (Polyvinylchlorid) Farbton : reinweiß RAL : 9010 (ähnlich)