Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIEDAX - HKL-Elektroinstallationskanal 40x88x2000 mm

NIEDAX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 211313

  • Höhe - 38 mm

  • Breite - 88 mm

  • Länge - 2000 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 36 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011126211313

Sonepar Artikelnummer

120350736

Hersteller Artikelnummer

211313

Hersteller Typ

HKL4090.6

Hersteller Artikel Nr.:

211313

Höhe:

38 mm

Breite:

88 mm

Länge:

2000 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

weiß

Nutzbarer Querschnitt:

1909 mm²

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Halogenfrei:

Nein

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Transparent:

Nein

RAL-Nummer:

9001

Anzahl der festen Trennwände:

0

Anzahl der steckbaren Trennwände:

0

Befestigungsart:

Bodenlochung

Ausführung Deckel:

lose

Mit Kabelhalteklammer:

Nein

Mit Schutzfolie:

Nein

Mit Kanalverbinder:

Nein

Lieferung auf Rolle:

Nein

Vorprägungen:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Einsatztemperatur:

-5 .. 60 °C

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39259020

Gewicht:

0.860 kg

Elektroinstallationskanal, mit Deckel und zweireihiger, wechselseitiger Befestigungslochung im Boden, ohne Trennwand, Aufnahmeprofil im Boden für eine Trennwand, einschließlich 4 Halteklammern K.. je 2 m Lieferlänge, halogenhaltig. VDE zertifiziert! Halteklammern : 4 x K90 Abmessungen (ca. Maße) H x B : 40 x 88 mm zweireihige Bodenlochung : Ø 6,5 x 12 mm, Ø 6,5 mm und 2 x Ø 4,2 mm Bodenlochabstand Rastermaß : 125 mm Reihenabstand : 48 mm Lieferlänge L : 2000 mm Nutzbarer Querschnitt : 1909 mm² Werkstoff : PVC-hart (Polyvinylchlorid) Farbton : cremweiß RAL : 9001 (ähnlich)