Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIEDAX - Holmanschlusshalter, Durchmesser 60 mm

NIEDAX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 908868

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Außendurchmesser - 60 mm

  • Drehbar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013339908868

Sonepar Artikelnummer

120562337

Hersteller Artikelnummer

908868

Hersteller Typ

MIHR 60 E3

Hersteller Artikel Nr.:

908868

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Außendurchmesser:

60 mm

Drehbar:

Nein

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Geeignet für Außengebrauch:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73072210

Holmanschlusshalter, mit Rundstahlbügel, zur kreuzenden Befestigung von Kabelschutzrohren an Holmen der Allround Kabelleitern. Verwendbar für : Maschineninstallationsrohr MI 60..., Maschineninstallationsrohr MIG 60.. und Installationsrohr-Anschluss MIA 60.. an Allround Kabelleitern KRC.. / KRO.. Abmessungen (ca. Maße) für Kabelleiterholme H x B : 60 x 20 mm Klemmlänge : 120 mm Rundstahlbügel-Ø : 60 mm Werkstoff : Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301, AISI 304