NIEDAX - Holmanschlusshalter, mit Kupplung, Durchmesser 30 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 908400
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Außendurchmesser - 30 mm
Drehbar - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339908400
Sonepar Artikelnummer
120562319
Hersteller Artikelnummer
908400
Hersteller Typ
MIHK 30 E3
Hersteller Artikel Nr.:
908400
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Außendurchmesser:
30 mm
Drehbar:
Ja
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73072210
Gewicht:
0.766 kg


