NIEDAX - Holmanschlusshalter, mit Kupplung, Durchmesser 30 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 907120
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Außendurchmesser - 30 mm
Drehbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339907120
Sonepar Artikelnummer
120562322
Hersteller Artikelnummer
907120
Hersteller Typ
MIHK 3015 F
Hersteller Artikel Nr.:
907120
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Außendurchmesser:
30 mm
Drehbar:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73079210
Gewicht:
0.863 kg


