NIEDAX - Holmanschlusshalter, mit Kupplung, Durchmesser 30 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 907168
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Außendurchmesser - 30 mm
Drehbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339907168
Sonepar Artikelnummer
120562324
Hersteller Artikelnummer
907168
Hersteller Typ
MIHK 3030 F
Hersteller Artikel Nr.:
907168
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Außendurchmesser:
30 mm
Drehbar:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73079210
Gewicht:
0.956 kg


