NIEDAX - Holmanschlusshalter, mit Kupplung, Durchmesser 60 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 907908
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Außendurchmesser - 60 mm
Drehbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339907908
Sonepar Artikelnummer
120562326
Hersteller Artikelnummer
907908
Hersteller Typ
MIHK 60 F
Hersteller Artikel Nr.:
907908
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Außendurchmesser:
60 mm
Drehbar:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73079210
Gewicht:
1.360 kg


