Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIEDAX - Holmanschlusshalter, mit Kupplung, Durchmesser 60 mm

NIEDAX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 907861

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Außendurchmesser - 60 mm

  • Drehbar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013339907861

Sonepar Artikelnummer

120562330

Hersteller Artikelnummer

907861

Hersteller Typ

MIHK 6030 F

Hersteller Artikel Nr.:

907861

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Außendurchmesser:

60 mm

Drehbar:

Nein

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Geeignet für Außengebrauch:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73079210

Holmanschlusshalter, mit Kupplung, zur kreuzenden Befestigung von Kabelschutzrohren an Holmen der Weitspannkabelrinnen und Weitspannkabelleitern. Verwendbar für : Maschineninstallationsrohr MI 60..., Maschineninstallationsrohr MIG 60.. und Installationsrohr-Anschluss MIA 60.. an Weitspannkabelrinnen WRL..., WRLM.. und Weitspannkabelleitern WSL..., WSLM.. Abmessungen (ca. Maße) für Holmklemmbreite B : <= 30 mm Klemmlänge : 120 mm Kupplung-Ø : 60 mm Kupplungslänge : 115 mm Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461