NIEDAX - I-Profil, DIN 1025, 80x42x2000 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 181308
Länge - 2000 mm
Breite - 42 mm
Höhe - 80 mm
Profilform - I-Profil
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339181308
Sonepar Artikelnummer
120409795
Hersteller Artikelnummer
181308
Hersteller Typ
I 80/2000 FL
Hersteller Artikel Nr.:
181308
Länge:
2000 mm
Breite:
42 mm
Höhe:
80 mm
Profilform:
I-Profil
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Schlitzbreite:
75 mm
Materialstärke:
4 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
Steg gelocht
Lochbreite:
13 mm
Mit Zahnung:
Nein
Abbrechbar:
Nein
Flächenträgheitsmoment ly:
6.27 cm4
Flächenträgheitsmoment lz:
77.63 cm4
Widerstandsmoment Wy:
1.49 cm³
Widerstandsmoment Wz:
19.4 cm³
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Farbe:
Zink
Gewicht:
12.456 kg
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
12.446 kg


