NIEDAX - Industriekanal ohne Deckel, 60X60x3000mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 532612
Höhe - 60 mm
Breite - 60 mm
Länge - 2000 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Meter
Standardartikel
EAN
4013339532612
Sonepar Artikelnummer
120493317
Hersteller Artikelnummer
532612
Hersteller Typ
LI 60.060/3
Hersteller Artikel Nr.:
532612
Höhe:
60 mm
Breite:
60 mm
Länge:
2000 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
Zink
Nutzbarer Querschnitt:
3182 mm²
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Transparent:
Nein
Anzahl der festen Trennwände:
0
Anzahl der steckbaren Trennwände:
1
Befestigungsart:
Bodenlochung
Ausführung Deckel:
ohne
Mit Kabelhalteklammer:
Nein
Mit Schutzfolie:
Nein
Mit Kanalverbinder:
Nein
Lieferung auf Rolle:
Nein
Vorprägungen:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Einsatztemperatur:
-5 .. 90 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.991 kg


