Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIEDAX - Inneneck 90°, 18x17,5 mm

NIEDAX
kopierenkopieren
NIEDAX - Inneneck 90°, 18x17,5 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 343601

  • Höhe - 18 mm

  • Breite - 17.5 mm

  • Ausführung - Haubenformteil

  • Winkel - 90 °

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011126343601

Sonepar Artikelnummer

120385067

Hersteller Artikelnummer

343601

Hersteller Typ

FI2020.3

Hersteller Artikel Nr.:

343601

Höhe:

18 mm

Breite:

17.5 mm

Ausführung:

Haubenformteil

Winkel:

90 °

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

Ja

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Befestigungsart:

aufrastbar

RAL-Nummer:

9010

Schutzart (IP):

IP20

Mit Schutzfolie:

Nein

Einsatztemperatur:

-5 .. 60 °C

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39259020

Gewicht:

0.005 kg

Inneneck 90°, die Befestigung erfolgt durch Aufrasten auf das Kanalunterteil. für Elektroinstallationskanal : HKL2020.3 Abmessungen (ca. Maße) H x B : 18 x 17,5 mm Schenkellänge außen : 39 mm Werkstoff : ASA (Acrylsäureester-Styrol-Acrylnitril-Pfropfcopolymer) Farbton : reinweiß RAL : 9010 (ähnlich)