Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIEDAX - Inneneck 90°, mit Bodenlochung, 105x66 mm

NIEDAX
kopierenkopieren
NIEDAX - Inneneck 90°, mit Bodenlochung, 105x66 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 054422

  • Breite - 105 mm

  • Tiefe - 66 mm

  • Form - symmetrisch

  • Winkel - 90 °

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011126054422

Sonepar Artikelnummer

120409577

Hersteller Artikelnummer

054422

Hersteller Typ

BI1058.6

Hersteller Artikel Nr.:

054422

Breite:

105 mm

Tiefe:

66 mm

Form:

symmetrisch

Winkel:

90 °

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Anzahl der Oberteile:

1

Oberteilbreite 1:

80 mm

Ausführung:

Unterteil

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Halogenfrei:

Nein

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

RAL-Nummer:

9001

Mit Schutzfolie:

Ja

Mit Kanalverbinder:

Ja

Montagelochung im Boden:

Ja

Montageart der Oberteile:

innenliegend

Mit Kabelhalteklammer:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Einsatztemperatur:

-5 .. 60 °C

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39259020

Gewicht:

0.415 kg

Gerätekanal-Inneneck 90°, einzügig, symmetrisch, mit zwei durchgehenden Aufnahmeprofilen im Rückenteil sowie durchlaufender Perforation im Kanalrücken, einschließlich zwei Kanalkupplungen KUV, Stoßstellenverbinder BSV65 zur exakten Verbindung mit dem Kanalunterteil bitte gesondert bestellen. VDE zertifiziert! Abmessungen (ca. Maße) H x T : 105 x 66 mm Deckelöffnung : 80 mm Schenkellänge aussen : 198 mm für Gerätekanalunterteil : BU651058.. Werkstoff : PVC-hart (Polyvinylchlorid) Farbton : cremeweiß RAL : 9001 (ähnlich)