NIEDAX - Inneneck 90°, mit Bodenlochung, 105x66 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 054439
Breite - 105 mm
Tiefe - 66 mm
Form - symmetrisch
Winkel - 90 °
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011126054439
Sonepar Artikelnummer
120558340
Hersteller Artikelnummer
054439
Hersteller Typ
BI1058.5
Hersteller Artikel Nr.:
054439
Breite:
105 mm
Tiefe:
66 mm
Form:
symmetrisch
Winkel:
90 °
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
braun
Anzahl der Oberteile:
1
Oberteilbreite 1:
80 mm
Ausführung:
Unterteil
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
Nein
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
8014
Mit Schutzfolie:
Ja
Mit Kanalverbinder:
Ja
Montagelochung im Boden:
Ja
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Mit Kabelhalteklammer:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Einsatztemperatur:
-5 .. 60 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.415 kg


