Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIEDAX - Inneneck 90°, mit Bodenlochung, 173x66 mm

NIEDAX
kopierenkopieren
NIEDAX - Inneneck 90°, mit Bodenlochung, 173x66 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 365504

  • Breite - 173 mm

  • Tiefe - 66 mm

  • Form - symmetrisch

  • Winkel - 90 °

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011126365504

Sonepar Artikelnummer

120409579

Hersteller Artikelnummer

365504

Hersteller Typ

BI1708.6

Hersteller Artikel Nr.:

365504

Breite:

173 mm

Tiefe:

66 mm

Form:

symmetrisch

Winkel:

90 °

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Anzahl der Oberteile:

1

Oberteilbreite 1:

80 mm

Ausführung:

Unterteil

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Halogenfrei:

Nein

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

RAL-Nummer:

9001

Mit Schutzfolie:

Ja

Mit Kanalverbinder:

Ja

Montagelochung im Boden:

Ja

Montageart der Oberteile:

innenliegend

Mit Kabelhalteklammer:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Einsatztemperatur:

-5 .. 60 °C

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39259020

Gewicht:

0.550 kg

Gerätekanal-Inneneck 90°, einzügig, symmetrisch, mit zwei durchgehenden Aufnahmeprofilen im Rückenteil sowie durchlaufender Perforation im Kanalrücken, einschließlich zwei Kanalkupplungen KUV, Stoßstellenverbinder BSV65/170 zur exakten Verbindung mit dem Kanalunterteil bitte gesondert bestellen. VDE zertifiziert! Abmessungen (ca. Maße) H x T : 173 x 66 mm Deckelöffnung : 80 mm Schenkellänge aussen : 198 mm für Gerätekanalunterteil : BU651708.. Werkstoff : PVC-hart (Polyvinylchlorid) Farbton : cremeweiß RAL : 9001 (ähnlich)