Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIEDAX - Inneneck 90°, mit Laschen, 60x88 mm

NIEDAX
kopierenkopieren
NIEDAX - Inneneck 90°, mit Laschen, 60x88 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 047196

  • Höhe - 60 mm

  • Breite - 88 mm

  • Ausführung - Haubenformteil

  • Winkel - 90 °

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011126047196

Sonepar Artikelnummer

120409810

Hersteller Artikelnummer

047196

Hersteller Typ

I6090.6

Hersteller Artikel Nr.:

047196

Höhe:

60 mm

Breite:

88 mm

Ausführung:

Haubenformteil

Winkel:

90 °

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

Ja

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Befestigungsart:

aufrastbar

RAL-Nummer:

9001

Schutzart (IP):

IP20

Mit Schutzfolie:

Nein

Einsatztemperatur:

-5 .. 60 °C

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39259020

Gewicht:

0.076 kg

Inneneck 90°, mit Laschen, die Befestigung erfolgt durch die angrenzenden Deckelstücke. für Elektroinstallationskanal : HKL6090.6 Abmessungen (ca. Maße) H x B : 60 x 88 mm Schenkellänge außen : 128 mm Werkstoff : ASA (Acrylsäureester-Styrol-Acrylnitril-Pfropfcopolymer) Farbton : cremeweiß RAL : 9001 (ähnlich)