NIEDAX - Inneneck/T-Stück, 31x31 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 062687
Höhe - 31 mm
Breite - 31 mm
Ausführung - Haubenformteil
Winkel - 90 °
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011126062687
Sonepar Artikelnummer
120559114
Hersteller Artikelnummer
062687
Hersteller Typ
EDKI35.3
Hersteller Artikel Nr.:
062687
Höhe:
31 mm
Breite:
31 mm
Ausführung:
Haubenformteil
Winkel:
90 °
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Schnittkaschierung:
Ja
Werkstoffgüte:
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
RAL-Nummer:
9010
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.011 kg


