Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIEDAX - Kabel- u. Steigeleiter, 100x200x6000 mm, t=1,5 mm, gelocht

NIEDAX
kopierenkopieren
NIEDAX - Kabel- u. Steigeleiter, 100x200x6000 mm, t=1,5 mm, gelocht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 259632

  • Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)

  • Ausführung der Sprosse - Profil gelocht

  • Höhe - 100 mm

  • Breite - 200 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013339259632

Sonepar Artikelnummer

121412786

Hersteller Artikelnummer

259632

Hersteller Typ

KSL 100.203/6 F

Hersteller Artikel Nr.:

259632

Ausführung des Seitenholms:

Profil (offen)

Ausführung der Sprosse:

Profil gelocht

Höhe:

100 mm

Breite:

200 mm

Länge:

6000 mm

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Farbe:

Zink

Seitenlochung:

Ja

Befestigung der Sprosse:

blindgenietet

Arbeitslänge:

6000 mm

Nutzbarer Querschnitt:

16500 mm²

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Sprossenmittenabstand:

300 mm

Steigetrasse:

Ja

Einsatztemperatur:

-20 .. 120 °C

Gewicht:

3.96039 kg/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:

3000 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:

2400 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,5 m:

1800 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 3,0 m:

1100 N/m

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

3.960 kg

Kabel- und Steigeleiter nach DIN IEC 61537, mit durchgehend perforierten und profilierten Seitenholmen, mit einer Querlochung versehenen, eingenieteten, nach oben offenen Sprossen aus C-Profilen mit 16 mm Schlitzweite. Zusätzliche Lochungen Ø 8,5 mm im Boden der Seitenholme ermöglichen eine variable Befestigung direkt mit dem Untergrund. Querlochungen in den Sprossen lassen weitere An- und Unterbauten zu. Die Tragfähigkeitsangaben B/2 gelten für den Einsatz als Steigeleiter. Zur horizontalen Anwendung der Kabel- und Steigeleiter entnehmen Sie bitte die Tragfähigkeitsangaben dem Belastungsdiagramm. Lieferlänge = Transportlänge Passende Bügelschellen (B.. und BK...) Abmessungen (ca. Maße) Höhe H (außen) x Breite B (außen) : 100 x 200 mm Materialstärke t Holm : 1,5 mm Sprossenabstand : 300 mm Seitenholmlochung : 9 x 15 mm mittiger Abstand : 25 mm Bodenlochung : Ø 8,5 mm mittiger Abstand : 100 mm Tragfähigkeit bei B/2 : 1 kN Lieferlänge L : 6000 mm Nutzbarer Querschnitt : 16500 mm² Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461