Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIEDAX - Kabel- u. Steigeleiter, 60x300x3000 mm, t=1,5 mm, gelocht

NIEDAX
kopierenkopieren
NIEDAX - Kabel- u. Steigeleiter, 60x300x3000 mm, t=1,5 mm, gelocht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 261925

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 73089059

  • Gewicht - 2.882 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013339261925

Sonepar Artikelnummer

121407252

Hersteller Artikelnummer

261925

Hersteller Typ

KSL 60.303/3 S

Hersteller Artikel Nr.:

261925

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

2.882 kg

Kabel- und Steigeleiter nach DIN IEC 61537, mit durchgehend perforierten und profilierten Seitenholmen, mit einer Querlochung versehenen, eingenieteten, nach oben offenen Sprossen aus C-Profilen mit 16 mm Schlitzweite. Zusätzliche Lochungen Ø 8,5 mm im Boden der Seitenholme ermöglichen eine variable Befestigung direkt mit dem Untergrund. Querlochungen in den Sprossen lassen weitere An- und Unterbauten zu. Die Tragfähigkeitsangaben B/2 gelten für den Einsatz als Steigeleiter. Zur horizontalen Anwendung der Kabel- und Steigeleiter entnehmen Sie bitte die Tragfähigkeitsangaben dem Belastungsdiagramm. Lieferlänge = Transportlänge Passende Bügelschellen (B. und BK...) Abmessungen (ca. Maße) Höhe H (außen) x Breite B (außen) : 60 x 300 mm Materialstärke t Holm : 1,5 mm Sprossenabstand : 300 mm Seitenholmlochung : 9 x 15 mm mittiger Abstand : 25 mm Bodenlochung : Ø 8,5 mm mittiger Abstand : 100 mm Bodenlochung : Ø 5,4 mm mittiger Abstand : 50 mm Tragfähigkeit bei B/2 : 1 kN Lieferlänge L : 3000 mm Nutzbarer Querschnitt : 12850 mm² Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346