NIEDAX - Kabelbahnbefestigung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 287901
Ausführung - horizontal
Plattenhöhe - 41 mm
Plattenbreite - 73 mm
Befestigungsart - Schraubbefestigung
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339287901
Sonepar Artikelnummer
120561151
Hersteller Artikelnummer
287901
Hersteller Typ
KLA 6
Hersteller Artikel Nr.:
287901
Ausführung:
horizontal
Plattenhöhe:
41 mm
Plattenbreite:
73 mm
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
Zink
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.050 kg


