NIEDAX - Kabelbahnbefestigung mit vormontiertem Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 015122
Ausführung - horizontal
Plattenhöhe - 41 mm
Plattenbreite - 73 mm
Befestigungsart - Schraubbefestigung
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339015122
Sonepar Artikelnummer
120983924
Hersteller Artikelnummer
015122
Hersteller Typ
KLA 6 E3
Hersteller Artikel Nr.:
015122
Ausführung:
horizontal
Plattenhöhe:
41 mm
Plattenbreite:
73 mm
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
Edelstahl
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.054 kg


