NIEDAX - Kabelhalteklammer, 100x55 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 517466
Breite - 55 mm
Höhe - 100 mm
Klammerlänge - fest
Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339517466
Sonepar Artikelnummer
120561766
Hersteller Artikelnummer
517466
Hersteller Typ
LHS 100.100 E2
Hersteller Artikel Nr.:
517466
Breite:
55 mm
Höhe:
100 mm
Klammerlänge:
fest
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Befestigungsart:
einrastbar
Werkstoffgüte:
Edelstahl 301 (1.4310)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
Ja
Mit Potentialausgleich:
Ja
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Farbe:
Edelstahl
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.028 kg


