NIEDAX - Kabelhalteklammer, 80x35 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 517442
Breite - 35 mm
Höhe - 80 mm
Klammerlänge - fest
Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339517442
Sonepar Artikelnummer
120561770
Hersteller Artikelnummer
517442
Hersteller Typ
LHS 80.080 E2
Hersteller Artikel Nr.:
517442
Breite:
35 mm
Höhe:
80 mm
Klammerlänge:
fest
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Befestigungsart:
einrastbar
Werkstoffgüte:
Edelstahl 301 (1.4310)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
Ja
Mit Potentialausgleich:
Ja
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Farbe:
Edelstahl
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.020 kg


