Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIEDAX - Kabelhalter, für Kabel-Ø bis 50 mm

NIEDAX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 101504

  • Werkstoff - Stahl

  • Rostfreier Stahl, gebeizt - Nein

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013339101504

Sonepar Artikelnummer

120560712

Hersteller Artikelnummer

101504

Hersteller Typ

H 50

Hersteller Artikel Nr.:

101504

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

Nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Farbe:

Zink

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.103 kg

Kabelhalter, zur Wandbefestigung oder zur Befestigung an Ankerschienen, einschließlich galvanisch verzinktem Zubehör. Verwendung für : Ankerschienen 2970, 2971, 2972, 2975 und 2980 mit 16 - 17 mm Schlitzweite Abmessungen (ca. Maße) Höhe H : 85,5 mm Materialstärke t : 1,8 mm für Kabel-Ø : <= 50 mm Werkstoff Kabelhalter : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 Werkstoff Gleitmutter : Stahl, galvanisch verzinkt nach DIN EN ISO 4042 und DIN EN ISO 19598, dickschichtpassiviert Werkstoff Zylinderkopfschraube : Stahl, galvanisch verzinkt nach DIN EN ISO 4042, blaupassiviert