NIEDAX - Kabelleiter, 60x100x6000 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 846900
Ausführung des Seitenholms - Röhrenform (geschlossen)
Ausführung der Sprosse - Profil ungelocht
Höhe - 60 mm
Breite - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339846900
Sonepar Artikelnummer
120561365
Hersteller Artikelnummer
846900
Hersteller Typ
KRC 60.125 F
Hersteller Artikel Nr.:
846900
Ausführung des Seitenholms:
Röhrenform (geschlossen)
Ausführung der Sprosse:
Profil ungelocht
Höhe:
60 mm
Breite:
100 mm
Länge:
6000 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Farbe:
Zink
Seitenlochung:
Ja
Befestigung der Sprosse:
blindgenietet
Arbeitslänge:
6000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
2280 mm²
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Sprossenmittenabstand:
250 mm
Steigetrasse:
Nein
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Gewicht:
2.64259 kg/m
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ II
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,0 m:
5000 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:
2500 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 3,0 m:
1000 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 4,0 m:
400 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 5,0 m:
200 N/m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
2.643 kg


