NIEDAX - Kabelleiter, 60x200x6000 mm, t=1,5 mm, gelocht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 288007
Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)
Ausführung der Sprosse - Profil ungelocht
Höhe - 60 mm
Breite - 200 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339288007
Sonepar Artikelnummer
120409824
Hersteller Artikelnummer
288007
Hersteller Typ
KL 60.203
Hersteller Artikel Nr.:
288007
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Ausführung der Sprosse:
Profil ungelocht
Höhe:
60 mm
Breite:
200 mm
Länge:
6000 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
Zink
Seitenlochung:
Nein
Befestigung der Sprosse:
blindgenietet
Arbeitslänge:
6000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
8500 mm²
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Sprossenmittenabstand:
300 mm
Steigetrasse:
Nein
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Gewicht:
2.5672 kg/m
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ II
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:
2700 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:
2100 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,5 m:
1550 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 3,0 m:
1100 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 4,0 m:
400 N/m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
2.565 kg


