NIEDAX - Kabelleiter, 60x300x3000 mm, t=1,5 mm, gelocht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 570058
Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)
Ausführung der Sprosse - Profil ungelocht
Höhe - 60 mm
Breite - 300 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339570058
Sonepar Artikelnummer
120383805
Hersteller Artikelnummer
570058
Hersteller Typ
KL 60.303/3 F
Hersteller Artikel Nr.:
570058
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Ausführung der Sprosse:
Profil ungelocht
Höhe:
60 mm
Breite:
300 mm
Länge:
3000 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Seitenlochung:
Ja
Befestigung der Sprosse:
blindgenietet
Arbeitslänge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
12850 mm²
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Sprossenmittenabstand:
300 mm
Steigetrasse:
Nein
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Gewicht:
3.051 kg/m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
3.050 kg


