NIEDAX - Kabelleiter, 60x400x6000 mm, t=1,5 mm, gelocht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 288205
Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)
Ausführung der Sprosse - Profil ungelocht
Höhe - 60 mm
Breite - 400 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339288205
Sonepar Artikelnummer
120409828
Hersteller Artikelnummer
288205
Hersteller Typ
KL 60.403
Hersteller Artikel Nr.:
288205
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Ausführung der Sprosse:
Profil ungelocht
Höhe:
60 mm
Breite:
400 mm
Länge:
6000 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
Zink
Seitenlochung:
Nein
Befestigung der Sprosse:
blindgenietet
Arbeitslänge:
6000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
17200 mm²
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Sprossenmittenabstand:
300 mm
Steigetrasse:
Nein
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Gewicht:
2.96175 kg/m
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ II
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:
2700 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:
2100 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,5 m:
1550 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 3,0 m:
1100 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 4,0 m:
400 N/m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
2.960 kg


