NIEDAX - Kabelleiterbefestigung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 282722
Werkstoff - Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt - Nein
Werkstoffgüte - sonstige
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339282722
Sonepar Artikelnummer
120383810
Hersteller Artikelnummer
282722
Hersteller Typ
KLTB 6 F
Hersteller Artikel Nr.:
282722
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Farbe:
Zink
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.022 kg


