NIEDAX - Kabelleiterbefestigung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 342006
Werkstoff - Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt - Nein
Werkstoffgüte - rost- und säurebeständiger Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339342006
Sonepar Artikelnummer
120561336
Hersteller Artikelnummer
342006
Hersteller Typ
KLTB 6 E3
Hersteller Artikel Nr.:
342006
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
Edelstahl
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.024 kg


