NIEDAX - Kabelleiterbefestigung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 730407
Werkstoff - Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt - Nein
Werkstoffgüte - rost- und säurebeständiger Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339730407
Sonepar Artikelnummer
120561337
Hersteller Artikelnummer
730407
Hersteller Typ
KLTB 6 E5
Hersteller Artikel Nr.:
730407
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
Edelstahl
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.024 kg


