Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIEDAX - Kabelrinne, 110x100x6000 mm, t=1,0 mm, gelocht

NIEDAX
kopierenkopieren
NIEDAX - Kabelrinne, 110x100x6000 mm, t=1,0 mm, gelocht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 068173

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 73089059

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013339068173

Sonepar Artikelnummer

120563421

Hersteller Artikelnummer

068173

Hersteller Typ

RL 110.100/6

Hersteller Artikel Nr.:

068173

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Kabelrinne 110x100x6000mm t=1,0mm gelocht Niedax. Große Kabelrinne 6m.