Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIEDAX - Kabelrinne, 110x400x3000 mm, t=1,0 mm, gelocht

NIEDAX
kopierenkopieren
NIEDAX - Kabelrinne, 110x400x3000 mm, t=1,0 mm, gelocht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 030132

  • Höhe - 110 mm

  • Breite - 400 mm

  • Länge - 3000 mm

  • Werkstoff - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013339030132

Sonepar Artikelnummer

120563429

Hersteller Artikelnummer

030132

Hersteller Typ

RL 110.400 F OV

Hersteller Artikel Nr.:

030132

Höhe:

110 mm

Breite:

400 mm

Länge:

3000 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Materialstärke:

1 mm

Nutzbarer Querschnitt:

43440 mm²

Mit Oberteil:

Nein

Seitenlochung:

Ja

Montagelochung im Boden:

Ja

NATO-Lochbild:

Nein

Ausführung:

ohne Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Niedax Kabelrinne RL 110.400 F OV, 110×400×3000 mm, gelocht, Wandstärke t=1,0 mm, feuerverzinkt. Perforierte Kabelrinne für die offene Kabelverlegung in Gebäuden und Industrieanlagen, gelochte Ausführung für gute Belüftung und reduziertes Gewicht.