NIEDAX - Kabelrinne, 35x100x3000 mm, t=0,9 mm, gelocht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 211708
Höhe - 35 mm
Breite - 100 mm
Länge - 3000 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339211708
Sonepar Artikelnummer
120383912
Hersteller Artikelnummer
211708
Hersteller Typ
RL 35.100
Hersteller Artikel Nr.:
211708
Höhe:
35 mm
Breite:
100 mm
Länge:
3000 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Materialstärke:
0.9 mm
Arbeitslänge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
3300 mm²
Mit Oberteil:
Nein
Seitenlochung:
Ja
Montagelochung im Boden:
Ja
NATO-Lochbild:
Nein
Ausführung:
mitgelieferter Verbinder
Art der Verbindung:
geschraubt
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
Zink
Gewicht:
1.23716 kg/m
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ II
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,0 m:
1000 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:
600 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:
300 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,5 m:
200 N/m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
1.230 kg


