Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIEDAX - Kabelrinne, 60x100x6000 mm, t=0,9 mm, gelocht

NIEDAX
kopierenkopieren
NIEDAX - Kabelrinne, 60x100x6000 mm, t=0,9 mm, gelocht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 219544

  • Höhe - 60 mm

  • Breite - 100 mm

  • Länge - 6000 mm

  • Werkstoff - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013339219544

Sonepar Artikelnummer

120563466

Hersteller Artikelnummer

219544

Hersteller Typ

RL 60.100/6

Hersteller Artikel Nr.:

219544

Höhe:

60 mm

Breite:

100 mm

Länge:

6000 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Materialstärke:

1 mm

Seitenlochung:

Ja

Montagelochung im Boden:

Ja

Ausführung:

mitgelieferter Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Niedax Kabelrinne RL 60.100/6, 60×100×6000 mm, gelocht, Wandstärke t=0,9 mm, sendzimirverzinkt. 6-m-Länge für reduzierte Stoßzahl bei langen Trassen, perforierte Kabelrinne für gute Belüftung und leichten Einzug von Kabeln.