Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIEDAX - Kabelrinne, 60x200x6000 mm, t=0,9 mm, gelocht

NIEDAX
kopierenkopieren
NIEDAX - Kabelrinne, 60x200x6000 mm, t=0,9 mm, gelocht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 219940

  • Höhe - 60 mm

  • Breite - 200 mm

  • Länge - 6000 mm

  • Werkstoff - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013339219940

Sonepar Artikelnummer

120563472

Hersteller Artikelnummer

219940

Hersteller Typ

RL 60.200/6

Hersteller Artikel Nr.:

219940

Höhe:

60 mm

Breite:

200 mm

Länge:

6000 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Materialstärke:

1 mm

Seitenlochung:

Ja

Montagelochung im Boden:

Ja

Ausführung:

mitgelieferter Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Niedax Kabelrinne RL 60.200/6, 60×200×6000 mm, gelocht, t=0,9 mm, sendzimirverzinkt. 6-m-Länge für lange Kabeltrassen, für breiteren Kabelquerschnitt bei kompakter Blechhöhe.