Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIEDAX - Kabelrinne, 60x300x6000 mm, t=1,0 mm, gelocht

NIEDAX
kopierenkopieren
NIEDAX - Kabelrinne, 60x300x6000 mm, t=1,0 mm, gelocht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 220441

  • Höhe - 60 mm

  • Breite - 300 mm

  • Länge - 6000 mm

  • Werkstoff - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013339220441

Sonepar Artikelnummer

120563478

Hersteller Artikelnummer

220441

Hersteller Typ

RL 60.300/6

Hersteller Artikel Nr.:

220441

Höhe:

60 mm

Breite:

300 mm

Länge:

6000 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Materialstärke:

1 mm

Seitenlochung:

Ja

Montagelochung im Boden:

Ja

Ausführung:

mitgelieferter Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Niedax Kabelrinne RL 60.300/6, 60×300×6000 mm, gelocht, t=1,0 mm, sendzimirverzinkt. 6-m-Länge, gelocht, für mittlere Kabelmengen auf langen Trassen.