Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIEDAX - Kabelrinne, 60x300x6000 mm, t=1,0 mm, gelocht

NIEDAX
kopierenkopieren
NIEDAX - Kabelrinne, 60x300x6000 mm, t=1,0 mm, gelocht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 030767

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 73089059

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013339030767

Sonepar Artikelnummer

120563479

Hersteller Artikelnummer

030767

Hersteller Typ

RL 60.300/6 F

Hersteller Artikel Nr.:

030767

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Kabelrinne 60x300x6000mm t=1,0mm gelocht Niedax. Große Rinne 6m.