Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIEDAX - Kabelrinne, 60x500x6000 mm, t=1,0 mm, gelocht

NIEDAX
kopierenkopieren
NIEDAX - Kabelrinne, 60x500x6000 mm, t=1,0 mm, gelocht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 077854

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 73089059

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013339077854

Sonepar Artikelnummer

120563484

Hersteller Artikelnummer

077854

Hersteller Typ

RL 60.500/6

Hersteller Artikel Nr.:

077854

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Kabelrinne 60x500x6000mm t=1,0mm gelocht Niedax. Sehr große Rinne 6m.