NIEDAX - Kabelrinne gelocht leicht t=0,90mm Seitenh.=60mm 400x3000mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 947317
Höhe - 60 mm
Breite - 400 mm
Länge - 3000 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Meter
Standardartikel
EAN
4013339947317
Sonepar Artikelnummer
120383918
Hersteller Artikelnummer
947317
Hersteller Typ
RLVC 60.400
Hersteller Artikel Nr.:
947317
Höhe:
60 mm
Breite:
400 mm
Länge:
3000 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Materialstärke:
0.9 mm
Arbeitslänge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
23800 mm²
Mit Oberteil:
Nein
Seitenlochung:
Ja
Montagelochung im Boden:
Ja
NATO-Lochbild:
Nein
Ausführung:
integrierter Verbinder
Art der Verbindung:
Klickbefestigung
Geeignet für Funktionserhalt:
Ja
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
Zink
Gewicht:
3.5878 kg/m
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ II
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,0 m:
2000 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:
1450 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:
900 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,5 m:
550 N/m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
3.590 kg


