NIEDAX - Kabelrinne leicht, 60x200x3000 mm, t=0,8 mm, gelocht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 113071
Höhe - 60 mm
Breite - 200 mm
Länge - 3000 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339113071
Sonepar Artikelnummer
120563626
Hersteller Artikelnummer
113071
Hersteller Typ
RLVC 60.200 E5
Hersteller Artikel Nr.:
113071
Höhe:
60 mm
Breite:
200 mm
Länge:
3000 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Materialstärke:
0.8 mm
Arbeitslänge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
11800 mm²
Mit Oberteil:
Nein
Seitenlochung:
Ja
Montagelochung im Boden:
Ja
NATO-Lochbild:
Nein
Ausführung:
integrierter Verbinder
Art der Verbindung:
Klickbefestigung
Geeignet für Funktionserhalt:
Ja
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Farbe:
Edelstahl
Gewicht:
2.03047 kg/m
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ II
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,0 m:
1.85 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:
1.25 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:
0.72 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,5 m:
0.4 N/m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
2.037 kg


