NIEDAX - Kabelrinne leicht, 60x300x3000 mm, t=0,8 mm, gelocht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 948253
Höhe - 60 mm
Breite - 300 mm
Länge - 3000 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339948253
Sonepar Artikelnummer
120517967
Hersteller Artikelnummer
948253
Hersteller Typ
RLVC 60.300 E3
Hersteller Artikel Nr.:
948253
Höhe:
60 mm
Breite:
300 mm
Länge:
3000 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Materialstärke:
0.8 mm
Arbeitslänge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
17800 mm²
Mit Oberteil:
Nein
Seitenlochung:
Ja
Montagelochung im Boden:
Ja
NATO-Lochbild:
Nein
Ausführung:
integrierter Verbinder
Art der Verbindung:
Klickbefestigung
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Farbe:
Edelstahl
Gewicht:
2.6185 kg/m
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ II
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,0 m:
1850 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:
1250 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:
720 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,5 m:
400 N/m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
2.624 kg


