NIEDAX - Kabelrinne schwer, 100x100mm, t=2,0mm, Kombilochung/Prägung o. Verbinder/Schrauben

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 180677
Höhe - 100 mm
Breite - 100 mm
Länge - 3000 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339180677
Sonepar Artikelnummer
120984126
Hersteller Artikelnummer
180677
Hersteller Typ
RSSKP 100.100 S OV
Hersteller Artikel Nr.:
180677
Höhe:
100 mm
Breite:
100 mm
Länge:
3000 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Materialstärke:
2 mm
Arbeitslänge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
9800 mm²
Mit Oberteil:
Nein
Seitenlochung:
Ja
Montagelochung im Boden:
Ja
NATO-Lochbild:
Nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Art der Verbindung:
geschraubt
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
Zink
Gewicht:
4.93894 kg/m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
4.939 kg


